• Por favor confirmar con su representante de servicio al cliente el tiempo de entrega de todos los artículos de mobiliario industrial (cuyo número de parte inicie con 9).
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Equipo digital de alturas 2D Digimar 817CLT, Tipo: 350

Número de artículo: 445375 350

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 4.8 V
Ámbito de aplicación máx. 520 mm
Serie Digimar 817 CLT
Denominación del fabricante Digimar 817CLT
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Lectura 0.0001 mm
Lectura 0.0001 pul
Interfaz Interfaz USB; MAHR i-wi-Funksystem
Precisión de repetición en el plano 0.5 µm
Precisión de repetición de perforación 1 µm
Fuerza de medición 1 N
Incremento numérico 0 mm; 0.001 mm; 0.001 mm; 0.005 mm; 0.01 mm
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 350 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Margen de error 0.003 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 1,8 + L / 600 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± 5 µm
Método de desplazamiento carro de medida Motorizado/a
Material de la punta de medición metal duro
Longitud columna soporte 255 mm
Anchura columna soporte 278 mm
Certificado de prueba sí
Características Función HOLD; Función de ABS; Función de preajuste; con ajuste preciso
Norma norma de fábrica
Altura total 688 mm
Peso 22 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 445375 350
EAN / GTIN 4059192064655
Número del fabricante 4429600
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición:
  • Precisión de medición y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición incremental óptico.
  • Sistema de cojinete neumático para un desplazamiento suave y sin sacudidas.
  • Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
  • Batería integrada recargable para una medición independiente de la red.
  • Compensación de la temperatura por medio de sensor de temperatura interno.

Unidad de mando e indicadora:
  • Pantalla táctil grande y clara con luz de fondo.
  • El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
  • Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
  • Instrumento de medición adicional con interfaz Mahr Connect.
  • Seguro de cara al futuro gracias a la posibilidad de actualización.
  • Conexión automática en el modo de espera (sin pérdida de valores de medición).

funciones:
  • Palpación inferior o superior.
  • Ancho del puente o distancias de ranura, incl. centro de puente y de ranura.
  • Diámetro de perforación o de los ejes, incl. centro de la perforación o de los ejes.
  • Punto de inversión perforaciones (superior o inferior).
  • Punto de inversión eje (superior o inferior).
  • Calcular las distancias o simetría.
  • Funciones de medición dinámicas.
  • Medición de rectangularidad.
  • Medición de rectitud.
  • Programas de medición.
  • Procesamiento de datos de medición.
  • Impresión directa en impresoras con USB o inalámbricas.
  • Protocolos de medición en formato PDF o posibilidad de guardarlos como archivo CSV.

Además:
  • Botones de medición rápida y ruedecilla selectora para un movimiento rápido del cabezal, así como un inicio fácil de la medición.
  • Función de modo rápido.
  • Otras funciones: Medición en modo 2D, medición de cono, cálculo automático de distancia, ajuste de un tercer Punto cero, entrada de ajustes según ISO (por ejemplo, “H7”).

Volumen de suministro:

Incluido elemento de mando e indicador. Soporte n.º 445410 tam. T6, inserto de medición n.º 445420 tam. K6/51, bloque de ajuste, cable USB, caperuza protectora, fuente de alimentación, batería de iones de litio n.º 445433 BATTERY y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de impresora inalámbrica n.° 499017 tam. PRINTER, radiorreceptor iwi n.° 498912 tam. STICK (2 necesarios), juego de palpadores de medición n.° 445400, cable de conexión de datos n.° 498941 tam. DK-M1, soporte n.° 445410 tam. TI, reloj comparador n.° 434671.

Nota:

Conserve el embalaje original para garantizar un transporte seguro y la recalibración del altímetro.