{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Außen-Durchmesser D | 33,5 mm | |
| Höhe gesamt h | 20,6 mm | |
| für Spanndurchmesser max. | 16 mm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Gewindegröße d | M24×1 | |
| Gewindesteigung P | 1 mm | |
| Produktart | Spannmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Feingewinde | |
| Anzugsmoment max. | 54 Nm | |
| Norm | DIN 6499D |
| Número de artículo | 309617 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197771742 | |
| Número del fabricante | 309617 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |