DC. T 11T302 CA025P

Número de artículo: 260385 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 18.11 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 15.09 / Unidad
a petición
En stock
44 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T302
Radio angular 0.2 mm
Clase CA025P
Material de corte HM
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas HQ
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 1.5 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 330 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260385 CA025P
EAN / GTIN 4960664878680

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra