DC.T 11T302 CA025P

Artikl br.: 260385 CA025P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,02 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,84 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 11T302
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta CA025P
Rezni materijal HM
Prevlaka prevučena
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica HQ
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 330 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260385 CA025P
EAN / GTIN 4960664878680

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu