DC.T 11T302 CA025P

Tuote nro.: 260385 CA025P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,12 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T302
Nirkon säde 0,2 mm
Laji CA025P
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja HQ
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 330 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260385 CA025P
EAN / GTIN 4960664878680

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin