DC. T 11T302 CA025P

Réf.: 260385 CA025P

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,23 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CA025P
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux HQ
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 330 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260385 CA025P
EAN / GTIN 4960664878680

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier