DC.T 11T302 CA025P

Prekės Nr.: 260385 CA025P

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,23 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T302
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys CA025P
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis HQ
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 330 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260385 CA025P
EAN / GTIN 4960664878680

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį