{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 6 mm - 12 mm | |
Lectura | 0.001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de micrómetros | 3 | |
⌀ anillo de comprobación | 8 / 10 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429050 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517575 | |
Número del fabricante | 368-911 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de micrómetros de interiores Holtest, Capacidad de medición: 6-12mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 1,737.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
US $ 1,268.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de micrómetros | 3 | 3 |
⌀ anillo de comprobación | 8 / 10 mm | 8 / 10 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |