Láser de líneas cruzadas autonivelable LINO L6RS

Número de artículo: 468486 L6RS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LINO
Límite de error ±0,2 mm/m
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Color del láser amarillo
Alcance 25 m
Alcance con receptor 70 m
Diámetro con receptor 140 m
Intervalo de nivelación ±4 grados
Rosca para soporte 1/4 UNC pul
Duración de funcionamiento 25 h
Anchura 60 mm
Altura 110 mm
Profundidad 100 mm
Peso 530 g
Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 468486 L6RS
EAN / GTIN 7640180530640

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ergonómica robusta; protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Láser multilínea autonivelable con líneas láser de 3× 360°. Una línea láser horizontal y dos verticales de 360°. Líneas láser delgadas, nítidas y claramente visibles. Potencia láser ajustable en 3 niveles para una mayor visibilidad o un tiempo de funcionamiento más largo. Autonivelación a grandes distancias en caso de inclinaciones. Ahorro de tiempo gracias a una configuración sencilla del punto de soldadura. Punto de soldadura fijo gracias a la base integrada. Orientación sencilla y precisa de las líneas láser en ±10°. Función de memoria de los ajustes personales. Protegido contra polvo y salpicaduras de agua. El concepto de alimentación eléctrica triple permite un trabajo ininterrumpido. Se puede utilizar con batería de iones de litio, pilas AA o fuente de alimentación.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

3 pilas n.° 081561 LR6, tablilla de mira para láser, bolsa.