Escalera tijera con peldaños de ascenso por los dos lados, Cantidad de peldaños: 2X3

Número de artículo: 966520 2X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Longitud L 0.69 m
Longitud de escalera 0.69 m
Altura de trabajo aprox. 2.25 m
Anchura inferior exterior 0.43 m
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad por los dos lados
Peso 4.4 kg
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966520 2X3
EAN / GTIN 4045197795922
Número del fabricante 966520 2X3

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de aluminio con unión atornillada firme entre peldaño y larguero, con peldaños estriados de 80 mm de profundidad. Estabilidad elevada gracias a su construcción cónica. Patas de escalera antideslizantes. Inclinación de la escalera 20°. Distancia entre peldaños 235 mm.

Norma:

Según DIN EN 131.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra