Filebænk med hjulenhed, højde 950 mm med Eluplan-plade, mørk 1500 mm

Art.-nr.: 923677 1500
plus moms plus fragt
1500
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 950
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 50

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Døråbningsvinkel 180 grader
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 950 mm
Arbejdsplade, længde 1.500 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Understelsbredde 1.300 mm
Understelsdybde 700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 625 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul uden bremse 2
Hjul-⌀, fast hjul 100 mm
Hjul-⌀, drejehjul 100 mm
Materiale, hjul Massivt gummi
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Antal skuffer 2
Antal døre 2
Maks. bæreevne, hjulenhed 400 kg
Materiale, bordplade Eluplan
Overflade, bordplade lakeret med klar lak
ComfortClose nej
Stødfanger nej
Skydehåndtag nej
kan sænkes ja
Vægt 141 kg
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 923677 1500
EAN/GTIN 4062406086121

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Separat oplåsning af skufferne med én hånd sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul ⌀100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene®-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til 400 kg (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde pr. side, mm: 75
Lågehøjde pr. side, mm: 525
Antal hylder, højdeindstillelige: 2

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, køreenhed altid antracit RAL 7016 (kan ikke konfigureres), pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven