Rubinkugleføler Længde 10/11 mm 4 mm

Art.-nr.: 494220 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 10 mm
effektiv arbejdslængde 10 mm
Kugle-⌀ D 4 mm
Skaft-⌀ S 1,5 mm
Tilslutningsgevind M2
Materiale, spids rubin
Materiale, skaft Stål
Vægt 0,4 g
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494220 4
EAN/GTIN 2050000973413

Betegnelse

Udførelse:

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Kugle-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven