{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | Zona 1; Zona 21 | |
Korpuso spalva | geltona | |
Šviesos srautas | 40 lm | |
Švietimo trukmė | 3 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
Bendras ilgis | 132 mm | |
Galvos ⌀ | 22 mm | |
Svoris | 55 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081522 2ELED | |
EAN / GTIN | 032705133417 | |
Gamintojo numeris | 513341 |