Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: SET

Prekės Nr.: 084400 SET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
386 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Aušinimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084400 SET
EAN / GTIN 4037728190016
Gamintojo numeris 219000

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis ⌀ 17 mm.

Tiekiama:

2 žarnų moduliai po 16 cm (= 32 cm); 3 apvalūs purkštukai, kurių vidinis ⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm; 1 plokščias purkštukas 27 mm pločio; 1 srieginė jungtis 1/8 colio (⌀ 9,7 mm); 1 srieginė jungtis 1/4 colio (⌀ 13 mm)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį