Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: FD

Prekės Nr.: 084400 FD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: FD
Spalva oranžinės spalvos
Sriegis G1/4
Darbinis slėgis maks. 6 bar; 6 bar
Pratekančio skysčio išeiga 15 l/min; 15 l/min
Produkto rūšis antgalis
Su vamzdžiu ne
Jungtis sriegis
Forma išvestis antgalis apval
Tinka skysčiai; oras
Medžiaga iš plastiko
Išorinis antgalio skersmuo 17 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084400 FD
EAN / GTIN 4037728298828
Gamintojo numeris 0290088-2
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis ⌀ 17 mm.

Tiekiama:

po 1 plokščią purkštuką 27 mm ir 32 mm pločio