Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: ZANGE

Prekės Nr.: 084400 ZANGE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Žiaunų / veržliarakčių modelis dantyt.
Spalva mėlyna
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Žarnų sąvaržų replės
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084400 ZANGE
EAN / GTIN 4037728180017
Gamintojo numeris 218000
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis ⌀ 17 mm.

Tiekiama:

Plastikinės montavimo replės