VHM universali freza 120°, be dangos, ⌀ e8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 208080 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 120 laipsniai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Nuožulų freza 60 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,01 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Kampų nuožulos kampas 30 laipsniai
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208080 3
EAN / GTIN 4045197129154
Gamintojo numeris 208080 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: viršūnės kampas ±1°.

Paskirtis:

  • Griovelių frezavimas
  • Gilinimas
  • Nuožulų nuėmimas
  • Galima naudoti ir kaip NC centravimo grąžtą.

Pastaba:

Forma HB užsakymo Nr. 208081.
Forma HB parduodama už tą pačią kainą kaip HA.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį