Pakopinis grąžtas HSS 180°, oksiduotas, Varžtams: M5

Prekės Nr.: 117320 M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 8377
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 20-30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtams M5
Danga oksiduotas
Ašmenys HSS
Norma DIN 8377
Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20-30 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ D1 1. Pakopa 180° h9 5,5 mm
⌀ D2 2. Pakopa 180° h8 10 mm
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa 180° 13 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 87 mm
Bendras ilgis L 168 mm
Morzės kūgio MK dydis 1
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 117320 M5
EAN / GTIN 4045197036346
Gamintojo numeris 117320 M5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Kiekviena gręžimo ir gilinimo pakopa turi savo sraigtinius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pagalandus, laiptuotojo grąžto profilis išlieka nepakitęs.

Paskirtis:

Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir varžtų galvučių įgilinimui, forma H, J ir K, pagal DIN 74.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį