{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 4-40 UNC | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,635 mm | |
Vijų skaičius colyje | 40 | |
Sriegio ⌀ | 2,84 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 2,35 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Sriegio gylis | 8,52 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133350 4-40 | |
EAN / GTIN | 4045197074591 | |
Gamintojo numeris | 133350 4-40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 4-40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
34,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
29,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
12,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
12,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | C | C | B |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Vijų skaičius colyje | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |