VHM mašininis sriegiklis, TiAlN, M: M3

Prekės Nr.: 132080 M3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma D
Kotas Cilindrinis kotas h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 2,5 mm
Sriegio ⌀ 3 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas raudona
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 4,5 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132080 M3
EAN / GTIN 4045197071033
Gamintojo numeris 132080 M3

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
3
Plienas <60 HRC
H
2
Plienas <65 HRC
H
1
Plienas <67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
3
Grafitas, GFK / CFK
N
18
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirtas. Užtikrina maksimalius našumo reikalavimus.

Paskirtis:

Naudojamas tik su sriegimo patronu − taip pat ir staklėse su sinchronizuotu sukliu.

Rekomendacija:

Apdirbant labai kietus plienus, TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame išgręžti kiaurymes, kurių ⌀ nuo 0,05 iki 0,3 mm didesnis, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį