Spiraliniai grąžtai HSS N TiN

Prekės Nr.: GG1365
29 variantai
  • Apdirbimo metodas: gręžimas į visą (BVB)
  • Įrankių konstrukcija: plienas
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Tvirtinimo forma: lygus kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Įrankio medžiaga: HSS
  • Danga: TiN
  • Apdirbimo pjovimu grupė: K (ketus), P (plienas)
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Aušinimo tepimo priemonės išleidimas: be aušinimo tepimo priemonės padavimo
  • Aušinimo tepimo priemonės įleidimas: be aušinimo tepimo priemonės padavimo
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė: h8
  • Tolerancijos klasė ISO: h8
  • Standartas: DIN 338
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Spiralinis kampas maks.: 40 laipsniai
  • Spiralinis kampas min.: 35 laipsniai
  • Atsuktuvų skaičius: 20 vnt.
  • Konfigūruojam.: ne
  • Produkto pavadinimas (tipas): N
  • Kampas, 1 etapas: 118 laipsniai
  • Spalvinis žymėjimas: be
  • : plienas < 500 N/mm2
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį