{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Standartas | DIN 338 | |
| Danga | TiN | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 3 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h8 | |
| Bendras ilgis L | 61 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 33 mm | |
| Koto skersmuo DS | 3 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 118 laipsniai | |
| Spiralinis kampas min. | 35 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Turinys | rinkinys | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Detalių skaičius | 20 vnt. | |
| Feed f | 0,05 mm/aps. | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Koto ilgis LS | 28 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas maks. | 40 laipsniai | |
| Šlifavimo forma | C | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); P (plienas) | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h8 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 28,5 mm | |
| Feed in | plienas < 500 N/mm2 |
| Produkto numeris | GG1365 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197910288 | |
| Gamintojo numeris | GG1365 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |