Brocas espirales HSS N TiN

Número de artículo: GG1365
29 variantes
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Acero macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de alojamiento: Espiga
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: HSS
  • Recubrimiento: TiN
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ángulo de espiral, máx.: 40 grados
  • Ángulo de espiral, mín.: 35 grados
  • Número de piezas: 20 ud.
  • Configurable: no
  • Nombre del producto (tipo): N
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 118 grados
  • Anillo de color: Sin
  • Avance en: acero < 500 N/mm2
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar