Ekonomiška pakuotė spiralinis grąžtas HSS N

Prekės Nr.: GG1365 2
Rinkinio kaina 20 vienetai (0,80 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
401 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Rinkinio kaina 20 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Standartas DIN 338
Danga TiN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 2 mm
Tolerancijos klasė ISO h8
Bendras ilgis L 49 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 24 mm
Koto skersmuo DS 2 mm
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Spiralinis kampas min. 35 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys rinkinys
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Detalių skaičius 20 vnt.
Feed f 0,05 mm/aps.
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Koto ilgis LS 25 mm
Alyva tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 2 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas maks. 40 laipsniai
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h8
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 21 mm
Feed in plienas < 500 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris GG1365 2
EAN / GTIN 4045197910264
Gamintojo numeris GG1365 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.
Standartinis šerdies storis be pastiprinimo.
Preciziškai užgaląsta viršūnė.
Nušlifuotas profilis:
Žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis.
Grąžtas serijinei gamybai.
Modelis kaip Nr. 114360.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai