• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Lentynos kojelės apsauga RackGuard™ siaura, Tipas: LL

Prekės Nr.: 994420 LL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 1023
Spalvų tonai, geltona Eismo geltona
Serija RackGuard™
aprašyta dalis, Eismo geltona Vertikale Streifen/Warnmarkierungen
Gamintojo pavadinimas RackGuard (S) LL
Spalva geltona; juoda
Ilgis 102 mm
Gylis 80 mm
Aukštis 600 mm
Produkto rūšis apsauginiai kampų stulpeliai
Medžiaga Guminis; iš plastiko
Standartas EN 15512
Deformacija esant maksimaliai energijai 20 mm
Smūgio energija 1 000 J
Smūgio zona min. 0 mm
Smūgio zona maks. 600 mm
Montavimo galimybė stulpelių montavimas
Svoris 1,9 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 994420 LL
EAN / GTIN 5056114592233
Gamintojo numeris P-03-01-0025
Gamintojas / atsakingas asmuo A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Germany, www.asafe.com

Aprašymas

Modelis:

Lentynos kojelės apsauga RackGuard™ saugo nuo smūgių iš šonų ir priekio, taip pat nuo įbrėžimų, galinčių atsirasti transportuojant. Smūgio energija nukreipiama į kojelės apačią ir taip sumažinama pažeidimų rizika bei išlaikomas lentynų stabilumas. Guminiai kilimėliai užtikrina lentynų kojelių stabilumą. Korio struktūra slopina smūgius. Maksimali smūgio energija, kai kampas yra 90°: 1000 džaulių. Smūginė zona 0–600 mm. Deformacija esant maksimaliai energijai: 20 mm Didelis atsparumas oro sąlygoms ir dažymui.

Standartas:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Tinka:

Schulte padėklų stelažas rėmo profilis S635-B20. SSI Schäfer padėklų stelažas su stovo profiliu P100.

Pastaba:

Lentynų kojų apsauga turi būti pritvirtinta tik prie vidurinės statramsčio dalies. Negalima naudoti kaip kampinės apsaugos. Taip pat galime pasiūlyti kampines apsaugas bei lentynų kojų apsaugas ir kitoms lentynoms.