Šoniniai rėmai, Gylis 325 mm, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 990420 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 800 mm
Gylis 325 mm
Paskirtis Segtuvų stelažas
Produkto rūšis Šoniniai rėmai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990420 800
EAN / GTIN 4045197517869
Gamintojo numeris 990420 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005, dengtos milteliais.