ESD stalo užtiesalas, Tipas: 600X900

Prekės Nr.: 972555 600X900
Kaina už vieną 1 vnt. (118,52 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Platinos pilka
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas
Plotis 900 mm
Gylis 600 mm
Savybė neslystanti apačia
Mygtukų kiekis 2
Mygtuko skersmuo 10,3 mm
Produkto rūšis ESD stalo užtiesalas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Gamintojo numeris C-184 110P 10,3
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Dvisluoksnis ESD kilimėlis su neslidžia apačia ir užapvalintais kampais. Viršutinis sluoksnis iš lituokliui atsparios medžiagos, nuo kurios, pvz., net ilgiau veikiant, nejuoduoja sidabriniai kontaktai. Po apačia pakišus ypač mažos varžos patiesalą (< 104 Ω), kiekvienoje kilimėlio vietoje nuotėkio varža suvienodėja. Nuotėkio varža: 107 – 108 Ω. Spalva: platinos pilkumo.

Tinka:

Su 2 mygtukinėmis jungtimis 10,3 mm.