Uždedamas rėmas, Plotis 500 mm, Įrankių kotams: SK30

Prekės Nr.: 970505 SK30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 327 mm
Plotis 500 mm
Gylis 550 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 36
Atstumas tarp ašių A 69 mm
įrankių kotams SK 30
Paskirtis CNC darbastalis
Produkto rūšis Uždedamas rėmas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Gamintojo numeris 970505 SK30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šonines dalis galima individualiai komplektuoti su laikiklių bėgeliais Nr. 970110 ir įrankių laikikliais. Modulius galima horizontaliai arba nuožulniai įmontuoti.
Su 3 įrankių laikikliais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.