Uždedamas rėmas HSK63

Prekės Nr.: 970505 HSK63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 327 mm
Plotis 500 mm
Gylis 550 mm
Įrankių laikiklių skaičius 3
Angų įrankiams sudėti skaičius 27
Atstumas tarp ašių A 76 mm
įrankių kotams HSK 63
Paskirtis CNC darbastalis
Produkto rūšis Uždedamas rėmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970505 HSK63
EAN / GTIN 4045197489593

Aprašymas

Modelis:

Šonines dalis galima individualiai komplektuoti su laikiklių bėgeliais Nr. 970110 ir įrankių laikikliais. Modulius galima horizontaliai arba nuožulniai įmontuoti.
Su 3 įrankių laikikliais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys