Laikiklių bėgelis Tool Unit įrankių laikikliui, Plotis: 452mm

Prekės Nr.: 970110 452
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 55 mm
Plotis 452 mm
Gylis 250 mm
Tool-UNIT laikiklių skaičius 3
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970110 452
EAN / GTIN 4045197489418
Gamintojo numeris 970110 452
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams Nr. 971000 kabinti. Galima įmontuoti pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°.

Tinka:

Plotis 452 mm:
transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.
Plotis 627 mm:
vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

Tiekiama:

Be Tool-UNIT įrankių laikiklio užsisakykite atskirai pagal Nr. 971000.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.