CNC vežimėlis su PU ratukais, Naudingasis plotis: 627mm

Prekės Nr.: 970041 627
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 1 200 mm
Plotis 675 mm
Gylis 800 mm
Pagrindo plotis 675 mm
Pagrindo gylis 800 mm
Naudingas plotis 627 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 160 mm
Laikiklių bėgelių skaičius (vienoje pusėje) 2
Įrankių laikiklių skaičius (vienoje pusėje) 4
maksimali keliamoji galia 400 kg
Rato medžiaga PU (poliuretanas)
Produkto rūšis CNC transportavimo vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970041 627
EAN / GTIN 4062406162702
Gamintojo numeris 970041 627
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Važiuoklė ir viršus iš lakštinio plieno, šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius. 2 fiksuoti ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (⌀ 160 mm) ir 4 didelės stumiamosios rankenos – visapusiškai saugus judėjimas dirbtuvėse. Su lakštinio plieno lentyna (I×P×G 150×452×30 mm).

Tiekiama:

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir PU ratukais.

Spalva:

Važiuoklė ir šoninės sienos antracito pilkumo RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Galima derinti su bėgeliu ir įrankių laikikliu (Nr. 970110; 970125; 970130) įvorėms ir įrankiams su kotu laikyti.
  • Perforuota sienelė bėgeliams ir įrankių laikikliams tvirtinti.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.

Netinkamas naudojimas
  • Neviršykite maksimalios leistinos apkrovos.
  • Nedėkite ir nestatykite į bėgelius ir laikiklius.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.