Meistro kėdė, PU putos su kojelėmis ir atrama kojoms

Prekės Nr.: 965422
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Sėdynės plotis 340 mm
Sėdynės gylis 300 mm
Nugaros atramos aukštis 190 mm
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 580 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 510 mm - 780 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas ne
Sėdynės medžiaga Integral putos
Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, poliruotas
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Kojelės su atraminiu žiedu
su atrama nugarai taip
Stovas 5 dalių kryžminė koja
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Meistro kėdė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965422
EAN / GTIN 4016849432892
Gamintojo numeris 9419-2000-521
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Aliumininės sukryžiuotos penkios kojelės (⌀ 600 mm). Aukštis reguliuojamas pneumatiniu amortizatoriumi palaipsniui. Sėdimoji dalis iš minkštos SoftTouch PU putos, banguotas profilis. Minkšta ir patogu sėdėti, banguoto profilio dėka gali cirkuliuoti oras (komfortiška). Ergonomiška nugaros atrama (Aukštis 190 mm) leidžia išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį. PU puta, minkšta, patogi, plaunama.

Paskirtis:

Idealus sėdėjimui ir stovėjimui skirtos kėdės derinys. Sėdimoms arba stovimoms darbo vietoms arba abiems vienu metu.
Sėdima - atraminė taburetė su kojelėmis darbiniam aukščiui nuo 720 - 1000 mm.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.