Darbo vietos kilimėlis 100% nitrilo guma atsparus tepalams, juoda

Prekės Nr.: 964566
Kaina už vieną 1 vnt. (292,27 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda
Atsparumas dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims
Ilgis 91 cm
Plotis 910 mm
Storis 19 mm
Nuožula galima papildyti
Svoris 12,7 kg
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 R9
Medžiaga nitrilo guma
Paviršius Neslystantis paviršius
Savybė atspar. tepalams; be silikono; izoliavimas (terminis); nuovargio prevencija; smūgiams atsparios grindys; įstatom.
Su apsauginiais kraštais galima papildyti
Produkto rūšis darbo vietos kilimėlis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 964566
EAN / GTIN 662641769168
Gamintojo numeris 656S0033BL
Gamintojas / atsakingas asmuo Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Netherlands, www.justrite.com

Aprašymas

Modelis:

100 % nitrilo guma, atspari alyvai.

Aprašymas:

  • Pramoninis darbo vietos kilimėlis su uždaru neslystančiu paviršiumi.
  • 19 mm storio medžiaga ergonomiškai labai patogi, anti-nuovargio efektas.
  • Lanksti sujungimo plytelių 91×91 cm sistema leidžia optimaliai padengti grindis konkrečioje vietoje.
  • Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.
  • Neslidumo lygis R9 pagal DIN 51130 ir BGR 181. Iš beveik nedylančios gumos.
  • Be silikono, todėl tinka dažykloms. Atsparus dažniausiai naudojamiems chemikalams ir itin aukštoms temperatūroms.

Pastaba:

Tinkamos briaunų juostelės Nr. 964577 ir 964578 po dyd. 0 ir 1.
Pasirūpinkite geru vėdinimu, jei patalpoje daug kibirkščių.