Dėžučių be priekinės sienelės PE rinkinys, raudonos, Tipas: SB2

Prekės Nr.: 963323 SB2
Rinkinio kaina 10 vnt. (22,90 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas SB2
Talpa 23,1 l
Aukštis 200 mm
Plotis 310 mm
Gylis 500 mm
Vidinis plotis 280 mm
Vidinis gylis 445 mm
Medžiaga Polietilenas
Spalva raudonos
paruošta vieta dangčiui taip
paruošta EAN kodui kitoje pusėje ne
paruošta langeliui taip
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui ne
sudedamos viena ant kitos taip
Galima užrašyti per užrašo juosteles
Fiksavimas stačiuose ne
Dėžės turinys 10
Produkto rūšis Dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963323 SB2
EAN / GTIN 4009292800134
Gamintojo numeris VPE 19100241
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Tinka:

Talpų laikikliai Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (tačiau ne dyd. Gr. SB2 ir SB3Z), montažiniams vežimėliams Nr. 918583 dyd. TB3, tvirtinimo plokštėms Nr. 940705 dyd. S sisteminėse spintose ir stelažams su lentynomis / pakabinamoms spintoms Nr. 944003 - 944039 ir Nr. 943901 iki 943907. Be to, panaudojus GARANT easyFix dėžių laikiklį Nr. 955810 dyd. 100 galima ant perforuotų sienelių atskirai pakabinti atviras dėtuves Nr. 963321 dyd. SB6 ir SB5.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.