{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Verpackung | Karton | |
| Material | Kunststoff | |
| Farbe | rot | |
| Höhe | 200 mm | |
| Breite | 310 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Nutzbreite | 280 mm | |
| Nutztiefe | 445 mm | |
| Volumen | 23,1 l | |
| Material | Polyethylen (PE) | |
| stapelbar | ja | |
| weitere Schüttgutteilung durch Sichtfenster möglich | nein | |
| Arretierung in Schubladen | nein | |
| Beschriftungsmöglichkeit | durch Beschriftungsstreifen | |
| Inhalt pro Karton | 10 St. | |
| vorbereitet für | Deckel; Sichtfenster | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Sichtlagerkasten |
| Artikelnummer | 963323 SB2 | |
| EAN / GTIN | 4009292800134 | |
| Herstellernummer | VPE 19100241 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |