• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Placa base, anchura×profundidad: 888X600mm

Número de artículo: 961140 888X600
Precio por 1 Unidad (37,41 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 888 mm
Profundidad 600 mm
Adecuado para cajones anchura útil 918 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
Material Plástico
Color negro
Tipo de producto Estera de trama

Identificación y clasificación

Número de artículo 961140 888X600
EAN / GTIN 4037519004157
Número del fabricante AQ-3415-CH8000
Fabricante/responsable rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descripción

Aplicación:

Tam. 1056 × 624 para recortes personalizados según las exigencias individuales.