Osnovna ploča 384X480 mm

Artikl br.: 961140 384X480
(63,64 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 384 mm
Dubina 480 mm
prikladno za korisna širina ladica 410 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Materijal Plastika
Boja crna
Vrsta proizvoda Rasterska prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 961140 384X480
EAN / GTIN 4037519009046
Broj proizvođača AQ-3936-CH8000

Opis

Upotreba:

Vel. 1056×624 za vlastite rezove prema individualnim zahtjevima.
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
    širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu