Izoliacijos nuėmimo peilis lenktais ašmenimis, TiN, Kabelio ⌀: 8-28mm

Prekės Nr.: 728010 8-28
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
505 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabelio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Nr. 28H Standard
visas ilgis 170 mm
kabelio ⌀ 8 mm - 28 mm
Danga TiN
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Gamintojo numeris 10282
Gamintojas / atsakingas asmuo JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Germany, www.jokari.de

Aprašymas

Modelis:

Pasukamas peilis apvaliems ir išilginiams pjūviams; reguliuojamas pjovimo gylis. Prizmės formos kabelio laikiklis automatiškai prisitaiko prie naudojamo kabelio ⌀. Sukant peilį ir traukiant jį išilgai, nupjaunama kabelio izoliacija.
Tiekiama su 1 atsarginiu peiliu su rankena. Peilis su TiN padengtais ašmenimis patvarumo padidinimui.

Privalumai:

Galima nuimti izoliaciją bet kurioje kabelio vietoje.