• Gerbiami klientai, dėl priežiūros darbų el. parduotuvė antradienį, gegužės 26 d., nuo 20:00 iki 21:00 laikinai bus nepasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė, Šešiabriaunis: 6mm

Prekės Nr.: 637629 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 053 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis ne
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Išorinis skersmuo 19 mm
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 6 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 6
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 7422
Bendras ilgis 46 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637629 6
EAN / GTIN 4062406061265
Gamintojo numeris 637629 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunius atsuktuvo antgalius galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 637632; HOLEX: Nr. 637622).