Atsuktuvų rinkinys 11

Prekės Nr.: 953444 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 11
Svoris 1,006 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 953444 11
EAN / GTIN 4062406157005

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinis sluoksnis antracito spalvos, apatinis – kontrastinės pilkos spalvos – perspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953444: 1 vnt.
HOLEX atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 660701 dyd. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10: po 1 vnt.
HOLEX atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668401 dyd. 0; 1; 2; 3: po 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys