Sada šroubováků, Počet nástrojů: 11

Artiklové číslo: 953444 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 13 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 11
Hmotnost 1,006 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953444 11
EAN / GTIN 4062406157005
Číslo výrobce 953444 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953444: 1 ks
Plochý šroubovák HOLEX č. 660701 vel. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10: po 1 ks
Šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku