Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Iki galo ištraukiamas stalčius 75 kg, stalčių priekio aukštis: 50mm

Prekės Nr.: 946083 50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

stalčių priekio aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 946083 50
EAN / GTIN 4045197430243
Gamintojo numeris 946083 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dugnas perforuotas 17 mm tinkleliu, šoninės sienelės per visą perimetrą su įpjovomis (kas 17 mm) įvairiam sudalijimui skyreliais, stalčių priekis su aliuminine rankena (etikečių juostelės ir apsauginė plėvelė įdėtos į komplektą). Be traversų kreipiami diferencialiniai ištraukikliai.
Iki galo ištraukiami stalčiai, 100 % ištraukiami, apkrova 75 kg.

Tinka:

Lentynų spintos Nr. 946000 ir t.t.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Skirtukus žr. Nr. 960190 − 960700 ir Nr. 960900 − 961290.
  • SK, HSK, Capto ir VDI įrankių laikymui į stalčius galima sudėti įdėklus (žr. skyrių 97).