Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Montavimo vežimėlis, Stalčių aukštis mm / skaičius: 710/0

Prekės Nr.: 943225 710/0

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943225 710/0
EAN / GTIN 4045197556295
Gamintojo numeris 943225 710/0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais ir 2 valdomais ⌀ 100 mm, fiksuojamais. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2 rankenomis. Rakinama centriniu užraktu. Iki galo ištraukiami stalčiai kaip aprašyta Nr. 943021, papildomas atskiras fiksatorius neleidžia stalčiams atsidaryti transportavimo metu.
Stalčius 75 kg keliamosios galios.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Renkantis stalčius iš Nr. 943011 ir 943021, automatiškai pridedamas ir atskiras stalčių fiksatorius.