Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Iki galo ištraukiamas stalčius 75 kg, 36×36 E, Priekio aukštis: 50mm

Prekės Nr.: 943021 50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Gamintojo numeris 943021 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dugnas perforuotas 17 mm tinkleliu, vidinės pusės sienelė su įpjovomis per visą perimetrą (kas 17 mm). Stalčių priekyje rankenėlė iš aliuminio.
Iki galo ištraukiami stalčiai, 100% ištraukiami, apkrova 75kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas Nr. 943001, montavimo vežimėlis Nr. 943225 dyd. 710/0, 943227 dyd. 960/0 ir pie staklių pristatomos spintelės Nr. 943228, 943229 ir 943232, kiekvieno dydžio 1020.

Tiekiama:

Stalčius su 1 pora kreipiančiųjų bėgelių (pridėtas profilis montavimui į spintos korpusą).

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

Užveržimo įrankių, pvz.:  SK, HSK, VDI ir t. t., laikymui į stalčius galima sudėti įdėklus iš 97-o skyriaus.