Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Prie staklių pristatoma spintelė su stumdomomis durelėmis, Modelis: 1020

Prekės Nr.: 943232 1020
1020

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Gamintojo numeris 943232 1020
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidurine sienele ir stumdomomis durimis su rutuliniais guoliais, uždaroma stumiamąja rankena su cilindrine spyna. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir su rifliuotos gumos danga. Stalčius ir ištraukiamas lentynas galima įstatyti kas 25 mm iš abiejų pusių. Nėra atskirų stalčių fiksatoriaus.
780 mm gylio. Tinkamus stalčius žr. Nr. 943011, 943021. Tinkamas ištraukiamas lentynas žr. Nr. 942991, 942996.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu. Lakštinio plieno plokštė su pakeltais krašteliais, juoda (H=20 mm).

Pastaba:

Sukomplektuotas prie staklių statomas spinteles su stumdomomis durelėmis NC įrankiams laikyti rasite 97-me skyriuje.