Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Prie staklių pristatoma spintelė su varstomomis durelėmis be stalčių, Modelis: 1020

Prekės Nr.: 943228 1020
1020

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943228 1020
EAN / GTIN 4045197380203
Gamintojo numeris 943228 1020
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sustiprintos varstomos durelės, užrakinamos stumiamąja rankena su spyna. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir rifliuotos gumos patiesalas. Stalčius ir ištraukiamas lentynas galima įstatyti kas 25 mm. Spintos korpusas yra su ištraukimo fiksatoriumi.
748 mm gylio. Tinkamus stalčius žr. Nr. 943011, 943021. Tinkamas ištraukiamas lentynas žr. Nr. 942991, 942996.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu. Lakštinio plieno plokštė su pakeltais krašteliais, juoda (H=20 mm).