Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Prie staklių pristatoma spintelė su varstomomis durelėmis sukomplektuota, Modelis: 1020

Prekės Nr.: 943229 1020
1020

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Gamintojo numeris 943229 1020
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sustiprintos varstomos durelės, užrakinamos stumiamąja rankena su spyna. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir rifliuotos gumos patiesalas. Stalčius ir ištraukiamas lentynas galima įstatyti kas 25 mm. Spintos korpusas yra su ištraukimo fiksatoriumi.
Su 2× stalčiais Nr. 943021 dyd. 75 (keliamoji galia 75 kg) ir 2× ištraukiamomis lentynomis Nr. 942991 (keliamoji galia 200 kg).

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu. Lakštinio plieno plokštė su pakeltais krašteliais, juoda (H=20 mm).