Maitinimo lizdų juosta patiems susikomplektuoti, Tinka modeliui: 1000

Prekės Nr.: 928441 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Vokietija; Čekija
GST kištukų sistema taip
Kabelio klasė H05VV-F
Kabelio sandara 3G1,5
Naudojama galia 3 500 W
Vardinė įtampa 230 V; 400 V
Vardinė srovė 16 A
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
IP apsaugos klasė IP20
Apsaugos klasė (elektrotechnika) i apsaugos klasė
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas; žemos įtampos direktyva
EX sričiai ne
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva pilkas
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis; apsaugos klasė (elektrotechnika)
Medžiagos storis 1,5 mm
Kištuko tipas F
Vardinė įtampa, kištukas 230 V
Vardinė srovė, kištukas 16 A
Naudojama galia 3 500 W
Produkto rūšis maitinimo modulis
Paskirtis vidus
Savybės įjungimo / išjungimo jungiklis; galima tvirtinti prie sienos
Korpuso medžiaga lakštinis plienas
Korpuso plotis 920 mm
Korpuso gylis 60 mm
Korpuso aukštis 160 mm
Jungties tipas kištukas
Bendras svoris 6 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928441 1000
EAN / GTIN 4062406116101
Gamintojo numeris 928441 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi. Modulius ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.
Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.
Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):
1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais,
1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3,5 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, kampinis statramstis Nr. 928030. Montuojama įkabinant.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų!

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.