Etabli Vario Basic, avec paroi arrière, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis 1000 mm

Réf.: 922024 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 600
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 600 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série vario Basic
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Poids 50 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 922024 1000
EAN / GTIN 4062406083175

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Paroi arrière supplémentaire pour augmenter la charge admissible. Avec 1 × paire de goussets pour assurer la rigidité.

Livraison:

2 × piètements, 1 × paire de goussets, 1 × paroi arrière en deux parties, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "vario Basic" Afficher tout