Vario Basic darbastalis, aukštis 950 mm plokštė iš bambuko, Plokštės ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 922011 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis Darbastalis; Rėmas
Medžiagos storis 1 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Plieninių vamzdžių konstrukcija taip
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Fußteile; Korpus
Serija vario Basic
Medžiaga Bambukas; Plienas
Spalva pilkas
Bendras aukštis 950 mm
Plokštelės plotis 1 000 mm
Gylis plokštės 750 mm
Storis plokštės 50 mm
Plokštės medžiaga Bambukas
Forma plokštelė stačiakampis
Briaunų apvadai taip
Produkto rūšis darbo stalas; darbastalis
Reguliuojamas aukštis ne
Bendras plotis 1 000 mm
Bendras gylis 750 mm
Keliamoji galia maks. 400 kg
Keliamoji galia pagal plotą 400 kg
Svoris 46 kg
Korpusas ne
Kojos / apatinė dalis taip
Mobilumas +
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 922011 1000
EAN / GTIN 4062406086701
Gamintojo numeris 922011 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių apačia 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 2 poromis kampo aptaisų dar didesniam stabilumui.

Tiekiama:

2 kojelių dalys, 2 poros kampo aptaisų, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės. Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Sudedamąsias dalis montuokite tik į tam skirtas kiaurymes.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio. Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.